LEGRAND - LEG642306 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 310VA - 642306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 310 VA
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3245066423067
Codice prodotto
LEG642306
Cod. produttore
642306
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
310 VA
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Larghezza:
106 mm
Profondità:
123 mm
Altezza:
115 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


