pagina iniziale

LEGRAND - LEG642304 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 160VA - 642304

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642304 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 160VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066423043

Codice prodotto

LEG642304

Cod. produttore

642304

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...12 V

Tensione secondaria 2:

0...24 V

Potenza apparente nominale:

160 VA

Larghezza:

84 mm

Altezza:

98 mm

Profondità:

104 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 160 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND