pagina iniziale

LEGRAND - LEG637920 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 400X100 - 637920

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637920 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 36468 mm²

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3245066379203

Codice prodotto

LEG637920

Cod. produttore

637920

Produttore

BTI

Altezza:

100 mm

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

36468 mm²

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Base rettilinea chiusa: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 400mm