LEGRAND - LEG637913 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 300X1 - 637913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3245066379135
Codice prodotto
LEG637913
Cod. produttore
637913
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Plastica
Raggio interno:
150 mm
Colore:
Bianco
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
PVC