pagina iniziale

LEGRAND - LEG637888 PASSERELLA PVC-SEPARATORE H75 3M - 637888

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637888 PASSERELLA PVC-SEPARATORE H75 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipologia - Profilo a L

  • Foro di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 30 M

EAN

3245066378886

Codice prodotto

LEG637888

Cod. produttore

637888

Produttore

BTI

Altezza della parete divisoria:

75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Tipologia:

Profilo a L

Foro di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Separatore interno Lunghezza 3 metri. Per il fissaggio utilizzare i bulloni M8 x 20 oppure il perno di fissaggio rapido. Altezza: 75mm