LEGRAND - LEG637841 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 300X75 - 637841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 19601 mm²
Perforazione laterale - no
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3245066378411
Codice prodotto
LEG637841
Cod. produttore
637841
Produttore
BTI
Altezza:
75 mm
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
19601 mm²
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm


