pagina iniziale

LEGRAND - LEG637840 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 300X75 - 637840

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637840 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 19601 mm²

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44.677 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3245066378404

Codice prodotto

LEG637840

Cod. produttore

637840

Produttore

BTI

Altezza:

75 mm

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

19601 mm²

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm