pagina iniziale

LEGRAND - LEG637837 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP. 200 - 637837

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637837 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP. 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3245066378374

Codice prodotto

LEG637837

Cod. produttore

637837

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Plastica

Raggio interno:

150 mm

Colore:

Bianco

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

PVC

Curva in discesa a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 200mm