pagina iniziale

LEGRAND - LEG637833 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 200X7 - 637833

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637833 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 200X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Raggio interno - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3245066378336

Codice prodotto

LEG637833

Cod. produttore

637833

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Raggio interno:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Curva piana a 90° completa di coperchio, in PVC