LEGRAND - LEG637831 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 200X75 - 637831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 12690 mm²
Perforazione laterale - no
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3245066378312
Codice prodotto
LEG637831
Cod. produttore
637831
Produttore
BTI
Altezza:
75 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
12690 mm²
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 200mm


