LEGRAND - LEG637825 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 150X - 637825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Raggio interno - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Confezione
4 PZ
EAN
3245066378251
Codice prodotto
LEG637825
Cod. produttore
637825
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Raggio interno:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco


