LEGRAND - LEG637432 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.200X80 - 637432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 85...95 °
Colore - Bianco
Confezione
5 PZ
EAN
3245066374321
Codice prodotto
LEG637432
Cod. produttore
637432
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
85...95 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9010
canale portacavi 200 x 80mm - angolo esterno variabile 85°- 95°
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


