pagina iniziale

LEGRAND - LEG637430 DLP-CANALE PORTACAVI 200X80 - 637430

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637430 DLP-CANALE PORTACAVI 200X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 12000 mm²

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 8 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245066374307

Codice prodotto

LEG637430

Cod. produttore

637430

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

12000 mm²

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

3

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

canale portacavi 200 x 80mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND