pagina iniziale

LEGRAND - LEG637415 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 120X8 - 637415

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637415 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 120X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Tipologia - Sul lato esterno

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066374154

Codice prodotto

LEG637415

Cod. produttore

637415

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Tipologia:

Sul lato esterno

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

canale portacavi 120 x 80mm - giunto laterale e coperchi

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND