pagina iniziale

LEGRAND - LEG637406 DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZIONE A T H=80 - 637406

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637406 DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZIONE A T H=80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Altezza di partenza - 80 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066374062

Codice prodotto

LEG637406

Cod. produttore

637406

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Altezza di partenza:

80 mm

Tipologia:

Parte superiore

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

canale portacavi 90 x 80mm - derivazione a T dal canale 80mm per canali con larghezza fino a 150mm

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND