LEGRAND - LEG637405 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 90X80 - 637405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Tipologia - Sul lato esterno
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Colore - Bianco
Confezione
5 PZ
EAN
3245066374055
Codice prodotto
LEG637405
Cod. produttore
637405
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Sul lato esterno
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 90 x 80mm - giunto laterale e coperchi

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


