LEGRAND - LEG637401 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 90X80 - 637401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 90 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 85...95 °
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
3245066374017
Codice prodotto
LEG637401
Cod. produttore
637401
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Larghezza:
90 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
85...95 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Angolo interno variabile per canale porta cavi

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


