pagina iniziale

LEGRAND - LEG637400 DLP-CANALE PORTACAVI 90X80 - 637400

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637400 DLP-CANALE PORTACAVI 90X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 5300 mm²

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 12 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245066374000

Codice prodotto

LEG637400

Cod. produttore

637400

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

5300 mm²

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

canale portacavi 90 x 80. sistema DLP. Canale

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND