pagina iniziale

LEGRAND - LEG637375 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 120X6 - 637375

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637375 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 120X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Tipologia - Sul lato esterno

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

DLP

EAN

3245066373751

Codice prodotto

LEG637375

Cod. produttore

637375

Produttore

BTI

Altezza:

60 mm

Tipologia:

Sul lato esterno

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

canale portacavi 120 x 60mm - giunto laterale e coperchi