LEGRAND - LEG637324 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 90X40 - 637324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 90 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
DLP
EAN
3245066373249
Codice prodotto
LEG637324
Cod. produttore
637324
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Larghezza:
90 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 90 x 40mm - terminale


