LEGRAND - LEG637313 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO60X40 - 637313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
3245066373133
Codice prodotto
LEG637313
Cod. produttore
637313
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
canale portacavi 60 x 40mm - angolo piano

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


