LEGRAND - LEG637306 DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZIONE A T 40X40 - 637306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Altezza di partenza - 40 mm
Tipologia - Parte superiore
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373065
Codice prodotto
LEG637306
Cod. produttore
637306
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Altezza di partenza:
40 mm
Tipologia:
Parte superiore
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 40 x 40mm - derivazioni a T


