LEGRAND - LEG636117 CANALINA 80X80 GRIGIA - 636117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
Classificazione green
EAN
3245066361178
Codice prodotto
LEG636117
Cod. produttore
636117
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Materiale:
PVC
Distanza della fessura:
6.5 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
5715 mm²


