pagina iniziale

LEGRAND - LEG636113 CANALINA 60X80 GRIGIA - 636113

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 32 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245066361130

Codice prodotto

LEG636113

Cod. produttore

636113

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

4216 mm²

Canaletta di cablaggio 60 x 80 mm. PVC grigio RAL 7030