pagina iniziale

LEGRAND - LEG636109 CANALINA 40X100 GRIGIA - 636109

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG636109 CANALINA 40X100 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245066361093

Codice prodotto

LEG636109

Cod. produttore

636109

Produttore

BTI

Altezza:

100 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

3354 mm²

Canaletta di cablaggio 40 x 100 mm. PVC grigio RAL 7030