pagina iniziale

LEGRAND - LEG636108 CANALINA 40X80 GRIGIA - 636108

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 40 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245066361086

Codice prodotto

LEG636108

Cod. produttore

636108

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

2717 mm²

Canaletta di cablaggio 40 x 80 mm. PVC grigio RAL 7030