LEGRAND - LEG631686 DL4108-CROSSING LEGGIO STANDARD L=800 - 631686

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 800 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 505 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
675 Kg CO₂-eq
EAN
3414972552998
Codice prodotto
LEG631686
Cod. produttore
631686
Produttore
BTI
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
800 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
505 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
4

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


