pagina iniziale

LEGRAND - LEG631682 DL0310-CROSSING ALZATA P=500 L=1000 - 631682

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631682 DL0310-CROSSING ALZATA P=500 L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte per estensione

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Profondità - 395 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972547208

Codice prodotto

LEG631682

Cod. produttore

631682

Produttore

BTI

Componenti del sistema del quadro:

Parte per estensione

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

450 mm

Profondità:

395 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

4

Alzata profondità 500 mm larghezza 1000 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.
LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND