LEGRAND - LEG631679 DL1416-CROSSING ALZATA P=400 L=1600 - 631679

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte per estensione
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 450 mm
Profondità - 295 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
186 Kg CO₂-eq
EAN
3414972547192
Codice prodotto
LEG631679
Cod. produttore
631679
Produttore
BTI
Componenti del sistema del quadro:
Parte per estensione
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
450 mm
Profondità:
295 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
4

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND