pagina iniziale

LEGRAND - LEG631677 DL1410-CROSSING ALZATA P=400 L=1000 - 631677

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631677 DL1410-CROSSING ALZATA P=400 L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte per estensione

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Profondità - 295 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

186 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972647441

Codice prodotto

LEG631677

Cod. produttore

631677

Produttore

BTI

Componenti del sistema del quadro:

Parte per estensione

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

450 mm

Profondità:

295 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

4

Alzata profondità 400 mm larghezza 1000 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.
LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND