LEGRAND - LEG631654 DL9016-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =1600 - 631654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 1100 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
675 Kg CO₂-eq
EAN
3414972647557
Codice prodotto
LEG631654
Cod. produttore
631654
Produttore
BTI
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
1100 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero di porte:
3
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (NEMA):
4
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


