LEGRAND - LEG631651 DL9080-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =800 - 631651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
716 Kg CO₂-eq
EAN
3414972647571
Codice prodotto
LEG631651
Cod. produttore
631651
Produttore
BTI
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


