pagina iniziale

LEGRAND - LEG605853 SPX3-V 630A - 605853

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG605853 SPX3-V 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970763686

Codice prodotto

LEG605853

Cod. produttore

605853

Produttore

BTI

Portafusibili SPX3 per fotovoltaico. Versione 3P, Vn= 800Vac, In=315A, categoria di utilizzazione AC22B. Fusibili installabili tipo HPC00. Conforme alla norma IEC/EN 60947-3, manipolazione sicura sotto tensione, protezione contro il contatto accidentale,visualizzazione stato fusibile, controllo della tensione, coperchio sigillabile, chiusura simultanea su tutti i poli, connessione a vite, accessori di connessione intercambiabili, installazione verticale