pagina iniziale

LEGRAND - LEG605850 SPX3-V 160A (DEEP) - 605850

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG605850 SPX3-V 160A (DEEP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970763648

Codice prodotto

LEG605850

Cod. produttore

605850

Produttore

BTI

Portafusibili SPX3 per fotovoltaico. Versione 3P, Vn= 800Vac, In=63A, categoria di utilizzazione AC22B. Fusibili installabili tipo HPC00. Conforme alla norma IEC/EN 60947-3, manipolazione sicura sotto tensione, protezione contro il contatto accidentale, visualizzazione stato fusibile, controllo della tensione, coperchio sigillabile, chiusura simultanea su tutti i poli, connessione a vite, accessori di connessione intercambiabili, installazione verticale