pagina iniziale

LEGRAND - LEG555609 PRESA MOBILE IP67 125A 3P+N+T 380V - 555609

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG555609 PRESA MOBILE IP67 125A 3P+N+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970735096

Codice prodotto

LEG555609

Cod. produttore

555609

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

3000

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Presa mobile dritta 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 125A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND