pagina iniziale

LEGRAND - LEG555284 PRESA FISSA INCASSO IP44 32A 2P+T 220V - 555284

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245065552843

Codice prodotto

LEG555284

Cod. produttore

555284

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

84 mm

Distanza di foratura verticale:

70 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

84 mm

Distanza di foratura orizzontale:

70 mm

Presa da pannello inclinata 2P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu. Può essere installata solo su flange preforate e su scatole da incasso