LEGRAND - LEG484434 P31-CURVA IN SALITA 90D 150X100 GP - 484434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 150 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972142007
Codice prodotto
LEG484434
Cod. produttore
484434
Produttore
BTI
Adatto per larghezza della scala portacavi:
150 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Materiale:
Acciaio
Modello della curva:
Curva liscia
Protezione della superficie:
Altro
Perforazione laterale:
no
Colore:
Blu
Raggio interno:
100 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no


