pagina iniziale

LEGRAND - LEG484333 P31-CURVA PIANA 90D 150X50 GP - 484333

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484333 P31-CURVA PIANA 90D 150X50 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972141499

Codice prodotto

LEG484333

Cod. produttore

484333

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Blu

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.