pagina iniziale

LEGRAND - LEG484093 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 100X50 - 484093

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 0.9 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 49517 mm²

Confezione

  • 12 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59.487 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414972035323

Codice prodotto

LEG484093

Cod. produttore

484093

Produttore

BTI

Altezza:

100 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

49517 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Blu

Peso:

5.14433333 kg/m

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P