LEGRAND - LEG484022 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X150 GP - 484022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 7261.44 mm²
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414972031127
Codice prodotto
LEG484022
Cod. produttore
484022
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
7261.44 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Blu
Peso:
1.30933333 kg/m