LEGRAND - LEG484000 P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 50X50 GP - 484000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 1000 mm
Sezione utile - 2381.44 mm²
Confezione
18 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414972031035
Codice prodotto
LEG484000
Cod. produttore
484000
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
1000 mm
Sezione utile:
2381.44 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Blu
Peso:
0.831 kg/m