pagina iniziale

LEGRAND - LEG483659 P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X100 Z/C - 483659

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG483659 P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X100 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414971035171

Codice prodotto

LEG483659

Cod. produttore

483659

Produttore

BTI

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Testata di chiusura. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND