pagina iniziale

LEGRAND - LEG483523 P31-TESTATA DI CHIUSURA 25X400 Z/C - 483523

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 27 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414971035119

Codice prodotto

LEG483523

Cod. produttore

483523

Produttore

BTI

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

27 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Testata di chiusura. Altezza: 25 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND