LEGRAND - LEG482881 P31-COPERCHIO DERIVAZIONE PIANA T L=100 - 482881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Graffa coperchio
Materiale - Acciaio
Confezione
8 PZ
EAN
3414971034297
Codice prodotto
LEG482881
Cod. produttore
482881
Produttore
BTI
Larghezza:
100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Graffa coperchio
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco


