pagina iniziale

LEGRAND - LEG482700 P31-CURVA SX VAR PIANO DISCESA 100X100 C - 482700

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482700 P31-CURVA SX VAR PIANO DISCESA 100X100 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - Altro

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972139441

Codice prodotto

LEG482700

Cod. produttore

482700

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

Altro

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Curva segmentale

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva sinistra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND