LEGRAND - LEG482496 P31-CURVA IN DISCESA 90D 400X100 C - 482496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972138598
Codice prodotto
LEG482496
Cod. produttore
482496
Produttore
BTI
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Materiale:
Acciaio
Modello della curva:
Curva liscia
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Perforazione laterale:
no
Colore:
Zinco
Raggio interno:
100 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND