LEGRAND - LEG482270 P31-CURVA DX VAR. PIANO SALITA 100X400 Z - 482270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - Altro
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva segmentale
Con parte superiore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3414972137652
Codice prodotto
LEG482270
Cod. produttore
482270
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
Altro
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva segmentale
Con parte superiore:
sì
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Spessore del materiale:
0.7 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Colore:
Zinco


