pagina iniziale

LEGRAND - LEG482144 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X50 Z/C - 482144

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482144 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Sezione utile - 1225 mm²

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414971873377

Codice prodotto

LEG482144

Cod. produttore

482144

Produttore

BTI

Altezza:

25 mm

Larghezza:

50 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3030 mm

Sezione utile:

1225 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

0.56 kg/m

Base rettilinea forata liscia MF. Altezza 25 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione