pagina iniziale

LEGRAND - LEG482107 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F 3M 100X600 - 482107

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482107 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F 3M 100X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

3414971032583

Codice prodotto

LEG482107

Cod. produttore

482107

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

58743.24 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Peso:

5.4 kg/m

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione