LEGRAND - LEG482093 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F 3M 100X500 - 482093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
48.558 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414971032514
Codice prodotto
LEG482093
Cod. produttore
482093
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
48923.24 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Peso:
5.15133333 kg/m
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


